Motion
17773
Gants de travail et tout usage - taille M ou taille 8 , poignet standard, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11665706
N° MFR17773
Prix78.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et tout usage - taille M ou taille 8 , poignet standard, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11665706
N° MFR17773
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
Prix78.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    4.5 po
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serre de pouce renforcée, boucles de sangle pour les doigts, espace pour pièce d’identité
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 1
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Matériau arrière
    Tricot Hex Stretch, élasthanne perméable à l’air
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Style revers
    Standard
  • Type de poignet
    Standard
  • Coupe
    Niveau 1
  • Description
    9001 M Gants noirs antichoc à doigts
  • Mot-clé de description
    Antivibrations
  • EN388
    1121 X
  • Couverture des doigts
    Demi-doigt
  • Groupe et classe
    Gants
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Isolé
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17713
  • Matériel
    Spandex
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Anti-vibration
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Type de protection
    Vibration, impact
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Anti-vibration
  • Normes respectées
    EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Type
    Anti-vibration
  • CUP_NON
    720476177739

Aperçu

Description du fabricant
17773 GANTS ANTICHOC À DOIGTS COMPLETS
  • Gants antichocs avec doigts complets : Le rembourrage de la paume en CFS segmenté dans les zones clés réduit les chocs et les chocs; paume adhérente avec doigts complets.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté