Motion
17783
Gants résistants aux chocs avec paume en cuir - M ou taille 8, cuir, sans classement, non doublés, couleur noir
N° D’ARTICLE MI11665714
N° MFR17783
Prix33.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux chocs avec paume en cuir - M ou taille 8, cuir, sans classement, non doublés, couleur noir
N° D’ARTICLE MI11665714
N° MFR17783
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
Prix33.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    4.25 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rembourrage des jointures, boucles de sangle pour les doigts
  • Matériau arrière
    Tricot extensible Hex, Spandex perméable à l’air
  • Type de fermeture
    Crochet, boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    Rembourrage segmenté en mousse au niveau de la paume, dos perméable à l’air
  • Description de la construction
    Demi-doigt, rembourrage de jointure
  • Type de poignet
    Crochet, boucle
  • Description
    Gants antichocs en cuir noir à demi-doigt 901 M
  • EN388
    3122X
  • Couverture des doigts
    Moitié
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Mousse rembourrée antivibrations
  • Type de protection
    Amortissement des vibrations
  • Série
    Anti-vibration

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CUIR 17783 À DEMI-DOIGTS POUR LES CHOCS
  • Gants antichocs en cuir demi-doigt : le rembourrage en mousse segmenté de la paume dans les zones clés réduit les chocs et les chocs; construction en cuir véritable pour une sensation et une flexibilité naturelles.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté