Motion
17863
Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile lime 7021-CASE M - Caisse de 144
N° D’ARTICLE MI11665733
N° MFR17863
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile lime 7021-CASE M - Caisse de 144
N° D’ARTICLE MI11665733
N° MFR17863
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.25 po
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile lime 7021-CASE M - Caisse de 144
  • Groupe et classe
    Gants
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476178637

Aperçu

Description du fabricant
GANT RÉSISTANT AUX COUPURES ENDUIT DE NITRILE 17863
  • CASE PACK po Comprend 144 paires Les gants ProFlex® 7021 Hi-Vis enduits de nitrile résistants aux coupures avec technologie de trempage WSX sont conçus pour offrir une excellente adhérence dans des conditions huileuses et humides. La doublure de protection contre les coupures A2 de calibre 18 offre une résistance aux coupures, aux perforations et à l’abrasion pour les environnements de travail les plus difficiles. Ces gants enduits de nitrile sont également dotés d’une résistance à l’abrasion de niveau ANSI 4 pour une utilisation prolongée. La technologie de trempage WSX est la meilleure du marché pour les environnements huileux et humides. Cette technologie d’adhérence spéciale est une immersion multicouche qui permet à l’air de circuler pour une respirabilité suprême. Le bas plus tard est une couche protectrice en PU à base d’eau qui évacue la sueur et laisse passer la circulation de l’air. L’extérieur en nitrile antidérapant absorbe et disperse les liquides de la surface pour une meilleure prise. La fabrication à plusieurs couches ajoute également de la durabilité et prolonge la durée de vie du gant. La trempette WSX est flexible et confortable, permettant une dextérité maximale et soulageant considérablement la fatigue des mains.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté