Motion
17894
Gants de travail et à usage général - taille G ou taille 9 , recouverts de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11665756
N° MFR17894
Prix1,473.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et à usage général - taille G ou taille 9 , recouverts de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11665756
N° MFR17894
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
Prix1,473.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    6.25 po
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, lavable, tricot sans couture
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Manutention, construction
  • Matériau arrière
    Acrylique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigt
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    CHN
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    7401-CASE Gants de travail légers enduits orange - Caisse de 144
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    2131 X
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Sandy
  • Groupe et classe
    Gants
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    144 – Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Manutention, construction
  • Isolé
    Oui
  • Jauge de tricot
    10
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Orange
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17894
  • Matériel
    Latex
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Type de protection
    Abrasion, à froid
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Oui
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Enduit
  • Normes respectées
    EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    720476178941

Aperçu

Description du fabricant
BRILLANT DE TRAVAIL HIVERNAL LÉGER ENDUIT 17894
  • ENSEMBLE DE BOÎTES « Comprend 144 paires Les gants de travail d’hiver recouverts ProFlex® 7401-CASE offrent une chaleur légère et une adhérence durable par temps froid ou froid. Doublé de molleton pour une protection thermique douce et une paume souple recouverte de latex pour une prise sûre. Contrairement aux gants de travail thermique typiques, ces gants sont extrêmement légers et très dextérieux. Une doublure en molleton acrylique brossé 10g perméable protège les mains de l’air frais. La construction en tricot et le poignet élastique forment un ajustement confortable qui ne compromet pas la dextérité, et la paume enduite de latex est à la fois flexible et durable pour la manipulation de l’équipement ou des matériaux. Ces gants enduits sont conformes à la norme EN 388 :2131X pour la résistance aux coupures. Elles sont idéales pour le travail dans des environnements froids à froids et secs, y compris la manutention et la construction des matériaux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté