Motion
17934
Gants en tricot recouverts de nitrile - G ou taille 9 , recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI11665766
N° MFR17934
Prix1,652.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot recouverts de nitrile - G ou taille 9 , recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI11665766
N° MFR17934
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
Prix1,652.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    6.25 po
  • Taille
    L

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    7501-CASE Gants de travail d’hiver imperméables enduits gris - Caisse de 144
  • Groupe et classe
    Gants
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Types de produits
    Gants
  • Type de protection
    Protection contre les températures froides | Imperméable
  • Série
    Enduit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2016
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    720476179344

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TRAVAIL IMPERMÉABLES ENDUITS 17934
  • ENSEMBLE DE BOÎTES « Comprend 144 paires Les gants de travail d’hiver recouverts ProFlex® 7501 sont à double couche pour une protection chaude et imperméable par temps froid. Entièrement recouvert de latex pour garder les mains au sec avec une deuxième trempette sablonneuse en nitrile dans la paume pour une adhérence supérieure. Une doublure en polyester avec molleton en acrylique brossé doux offre deux niveaux de protection thermique. Les mains mouillées sont les mains froides. Ces gants enduits sont dotés d’une trempette en latex entièrement imperméable qui vous protège des éléments en empêchant l’eau et l’air froid de pénétrer, avec une deuxième couche de nitrile sablonneux sur les paumes pour une résistance à l’abrasion et une adhérence améliorée sans compromettre la dextérité. Intérieur doublé en polyester 15g garni de 10g molletons acryliques brossés pour garder les mains au chaud et confortables sans encombrement. Ces gants de travail imperméables sont conformes à la norme EN 388 :2131X pour la résistance aux coupures. Ils sont parfaits pour le travail dans des environnements humides froids, y compris la manutention et la construction des matériaux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté