Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur6 po
- Taille pour hommeS
- TailleS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesLavable à la machine, imperméable, résistant aux coupures, résistant à l’abrasion, résistant aux perforations
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationManutention de matériaux, construction générale
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEntièrement enduit
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir/Orange
- Pays d’origineCHN
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA5
- Description7551-CASE S Gants imperméables avec revêtement orange A5 - Caisse de 144
- Mot-clé de descriptionEnduit
- EN3883 X43E
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseSandy
- Groupe et classeGants
- Type de mainPaire
- Comprend144 paires
- Utilisation dans l’industrieEntretien, main-d’œuvre générale, construction, entreposage
- IsoléOui
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable à la machine
- Matériau de la doublureAcrylique
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant17992
- MatérielAcrylique, molleton, latex, polyuréthane
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRevêtement en nitrile sable
- Gamme de produitsProFlex
- Type de protectionCoupure, abrasion, eau froide, perforation
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- Sans couturesOui
- SérieEnduit
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2016, EN 388
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON720476179924
Aperçu
- CASE PACK po Comprend 144 paires Les gants de travail d’hiver enduits ProFlex® 7551 sont à double couche pour une protection chaude, imperméable et résistante aux coupures par temps froid. La doublure de protection contre les coupures de calibre 13 A5 est résistante aux coupures, aux perforations et à l’abrasion pour les environnements hivernaux difficiles. Entièrement recouvert de latex pour garder les mains au sec avec une deuxième trempette sablonneuse en nitrile dans la paume pour une adhérence supérieure. Les mains mouillées sont les mains froides. Ces gants enduits sont dotés d’une trempette en latex entièrement imperméable qui vous protège des éléments en empêchant l’eau et l’air froid de pénétrer, avec une deuxième couche de nitrile sablonneux sur les paumes pour une résistance à l’abrasion et une adhérence améliorée sans compromettre la dextérité. Un intérieur doublé résistant aux coupures garde les mains au chaud et confortables, sans encombrement. Le polyéthylène haute performance 13g (HPPE) offre une protection contre les coupures et les coupures de niveau ANSI 5 , tandis que le molleton en acrylique brossé 10g ajoute une chaleur douce. Ces gants de travail d’hiver enduits sont conformes à la norme EN 388 : 4X43E pour la résistance aux coupures.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation