Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- TailleM
Détails
- CouleurGris
- Pays d’origineCHN
- DescriptionGants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris 922CR-CASE M - Caisse de 96
- Groupe et classeGants
- Gamme de produitsProFlex
- SérieRéducteur d’impact dorsal
- CUP_NON720476175834
Aperçu
Description du fabricant
DIR TREMPÉ DANS DU NITRILE RÉSISTANT AUX COUPURES 17583 G
- CASE PACK de po Comprend 96 paires Les gants ProFlex® 922CR résistants aux coupures à revêtement de nitrile ANSI niveau A3 sont dotés d’une protection brevetée contre les chocs dorsaux (DIR) sur le dessus d’un gant en tricot sans couture en PEHP résistant aux coupures. Ces gants de travail en tricot ont également une paume en mousse de nitrile sablonneuse super durable. Fabriqué avec des fibres de polyéthylène de calibre 13 haute performance pour une protection supérieure contre les coupures de calibre A3 . La jauge fait référence au nombre de rangées de mailles par pouce et plus la jauge est élevée, moins il y a de volume et de dextérité. Les paumes sont enduites d’une trempette en nitrile sablonneux qui offre une excellente adhérence dans toutes les conditions, humides ou sèches. L’armure en caoutchouc thermoplastique moulé (TPR) à l’arrière du gant offre une protection contre les blessures par pincement et les coups à l’arrière de la main. Le TPR s’étend jusqu’au bout des doigts et est cousu pour une durabilité maximale. Ces gants sont également conçus avec des zones WearArmor « Flex » pour augmenter la dextérité et la flexibilité afin de réduire la fatigue des mains sans sacrifier la protection.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View brochure
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View brochure
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View brochure
Motion's Hydration Supplies Product FlyerKeep your team refreshed and productive this season highlights hydration and cooling solutions for hot environments, featuring electrolyte drinks, freezer pops, cooling towels and vests, water coolers, and portable evaporative cooling equipment to support worker safety and performance.
View literature