Motion
17585
Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris 922CR-CASE TG - caisse de 96
N° D’ARTICLE MI11665787
N° MFR17585
Prix2,712.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris 922CR-CASE TG - caisse de 96
N° D’ARTICLE MI11665787
N° MFR17585
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
Prix2,712.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris 922CR-CASE TG - caisse de 96
  • Groupe et classe
    Gants
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Réducteur d’impact dorsal
  • CUP_NON
    720476175858

Aperçu

Description du fabricant
DIR TREMPÉ DANS DU NITRILE RÉSISTANT AUX COUPURES 17585 G
  • CASE PACK de po Comprend 96 paires Les gants ProFlex® 922CR résistants aux coupures à revêtement de nitrile ANSI niveau A3 sont dotés d’une protection brevetée contre les chocs dorsaux (DIR) sur le dessus d’un gant en tricot sans couture en PEHP résistant aux coupures. Ces gants de travail en tricot ont également une paume en mousse de nitrile sablonneuse super durable. Fabriqué avec des fibres de polyéthylène de calibre 13 haute performance pour une protection supérieure contre les coupures de calibre A3 . La jauge fait référence au nombre de rangées de mailles par pouce et plus la jauge est élevée, moins il y a de volume et de dextérité. Les paumes sont enduites d’une trempette en nitrile sablonneux qui offre une excellente adhérence dans toutes les conditions, humides ou sèches. L’armure en caoutchouc thermoplastique moulé (TPR) à l’arrière du gant offre une protection contre les blessures par pincement et les coups à l’arrière de la main. Le TPR s’étend jusqu’au bout des doigts et est cousu pour une durabilité maximale. Ces gants sont également conçus avec des zones WearArmor « Flex » pour augmenter la dextérité et la flexibilité afin de réduire la fatigue des mains sans sacrifier la protection.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon