Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Taille2XL
Détails
- CouleurGris
- Pays d’origineCHN
- DescriptionGants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris 922CR-CASE 2XL - Caisse de 96
- Groupe et classeGants
- Gamme de produitsProFlex
- SérieRéducteur d’impact dorsal
- CUP_NON720476175865
Aperçu
- CASE PACK de po Comprend 96 paires Les gants ProFlex® 922CR résistants aux coupures à revêtement de nitrile ANSI niveau A3 sont dotés d’une protection brevetée contre les chocs dorsaux (DIR) sur le dessus d’un gant en tricot sans couture en PEHP résistant aux coupures. Ces gants de travail en tricot ont également une paume en mousse de nitrile sablonneuse super durable. Fabriqué avec des fibres de polyéthylène de calibre 13 haute performance pour une protection supérieure contre les coupures de calibre A3 . La jauge fait référence au nombre de rangées de mailles par pouce et plus la jauge est élevée, moins il y a de volume et de dextérité. Les paumes sont enduites d’une trempette en nitrile sablonneux qui offre une excellente adhérence dans toutes les conditions, humides ou sèches. L’armure en caoutchouc thermoplastique moulé (TPR) à l’arrière du gant offre une protection contre les blessures par pincement et les coups à l’arrière de la main. Le TPR s’étend jusqu’au bout des doigts et est cousu pour une durabilité maximale. Ces gants sont également conçus avec des zones WearArmor « Flex » pour augmenter la dextérité et la flexibilité afin de réduire la fatigue des mains sans sacrifier la protection.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation