Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur4.25 po
- Poids0.24 lb
Détails
- CouleurNoir
- DescriptionGants thermiques noirs à rabat 816 P
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureMolleton
- Type de produitGants à paume en cuir
- SérieThermique
Aperçu
- Les gants thermiques d’hiver sans doigts ProFlex® 816 / mitaines rabattables passent facilement des mitaines chaudes aux gants sans doigts pour le travail détaillé. Doublé de micromolleton doux pour emprisonner la chaleur du corps et vous garder au chaud par temps froid. Les mitaines et le pouce rabattables se rangent facilement lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour passer des mitaines aux gants de travail isolés sans doigts. La poche à mitaines garde le haut hors de votre chemin et ne crée pas de risque d’accrochage. Ces gants de travail thermiques sont fabriqués en tricot de polyester et en micromolleton pour une protection extrême par temps froid. La paume en cuir synthétique robuste offre adhérence, durabilité et protection pour une longue tenue. Le poignet élastique peut être porté par-dessus les manches du blouson pour empêcher la neige et le froid de pénétrer. Ces gants de travail d’hiver sont conformes à la norme EN 388 : 3423 X et sont dotés d’accents réfléchissants pour améliorer la visibilité et la signalisation des mains.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation