Motion
17606
825WP 2XL Gants de travail d’hiver thermiques imperméables noirs
N° D’ARTICLE MI11665833
N° MFR17606
Prix79.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
825WP 2XL Gants de travail d’hiver thermiques imperméables noirs
N° D’ARTICLE MI11665833
N° MFR17606
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
Prix79.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    5 po
  • Taille
    2XL

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    825WP 2XL Gants de travail d’hiver thermiques imperméables noirs
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Thermique
  • CUP_NON
    720476176060

Aperçu

Description du fabricant
17606 BRILLANT DE TRAVAIL HIVERNAL THERMAL IMPERMÉABLE
  • Les gants de travail d’hiver ProFlex® 825WP avec isolation Thinsulate 3M à deux zones et doublure de gant gardent les mains au chaud et au sec lorsque vous travaillez dans un froid extrême. L’inclusion d’une doublure de gant distincte et compatible avec l’écran tactile vous permet de retirer la couche extérieure sans exposer les mains nues lorsque la dextérité est plus élevée. Le nouveau matériau amélioré de la paume et les renforts du bout des doigts offrent une adhérence et une protection améliorées pour une manipulation sûre et sûre de l’équipement et des matériaux. Ces gants de travail d’hiver sont dotés d’une coquille thermique imperméable qui bloque l’humidité et le vent lorsque vous travaillez dans la neige et le froid. L’isolation à deux zones a une isolation de 80g dans la paume et de 150g à l’arrière de la main pour une chaleur extrême qui bloque le froid là où vous en avez besoin. La doublure mince et compatible avec les écrans tactiles offre une solution lorsque la majeure partie des gants pour temps froid entrave les tâches de haute dextérité, y compris l’utilisation d’un téléphone cellulaire. La doublure permet au travailleur de retirer facilement la coquille thermique sans exposer les mains nues au froid et au vent.

Les clients ont également acheté