Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Taille2XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- Description7041-CASE 2XL Gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile lime - Caisse de 144
- Groupe et classeGants
- Gamme de produitsProFlex
- SérieEnduit
- CUP_NON720476178262
Aperçu
- EMBALLAGE DE BOÎTES « Comprend 144 paires de gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile ProFlex® 7041 à haute visibilité. Ils sont conçus avec deux nouvelles technologies pour créer les gants de niveau 4 ANSI les plus confortables, respirants et les plus adhérents sur le marché. Ce gant de travail en tricot est fabriqué avec des fibres de polyéthylène haute performance (HPPE) pour une protection supérieure contre les coupures A4 . Le PEHP ne comprend pas l’acier ou le verre souvent utilisé dans d’autres gants anti-découpures qui peuvent causer une irritation. La trempette WSX combinée au fil TenaLux rend ces gants recouverts de paume frais au toucher avec une respirabilité à 360 degrés. Ils sont plus légers que les gants traditionnels résistants aux coupures A4 et augmentent la visibilité avec la lime à haute visibilité sur le dos de la main. Le revêtement spécial résistant aux liquides absorbe et évacue l’humidité de la surface, ce qui fait que ces gants à prise ferme se démarquent, particulièrement dans des conditions humides et huileuses. Le revêtement en polyuréthane (PU) à base d’eau combiné à la trempette en nitrile permet une dextérité maximale tout en assurant la durabilité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation