Spécifications
Dimensions
- Longueur4.5 po
- TailleL
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- DescriptionGants utilitaires noirs + résistants aux coupures 812CR6 L
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- Gamme de produitsProFlex
- SérieMétiers
- CUP_NON720476179245
Aperçu
- Les gants utilitaires + résistants aux coupures ProFlex® 812CR6 sont conçus pour une protection améliorée contre les coupures sur une variété de travaux. Ces gants résistants aux coupures A-6 sont dotés d’une paume à endos Armortex® de nouvelle génération pour une protection ultime contre les entailles, les coupures et les éraflures. Une paume en cuir synthétique et un plastron renforcé pour le pouce offrent une adhérence et une sensation améliorées lors de la manipulation des matériaux. Ces gants confortables résistants aux coupures sont fabriqués en maille de poly souple et respirante pour un port frais et sans volume. Une fermeture à boucles et à crochets à profil bas permet un maintien sûr, tandis que la languette à enfiler permet de l’enfiler et l’enlever facilement. Un espace d’identification le long de la fermeture à boucles et à crochets aide les travailleurs à garder une trace de leurs gants. Avec des doigts rouges contrastants pour la signalisation manuelle. Un gant polyvalent idéal pour tous ceux qui ont besoin d’une protection polyvalente des mains pour une variété de tâches.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation