Spécifications
Dimensions
- Dimensions(80
- TailleLong rebord
Details
- CouleurNoir
- Gamme de produitsSkullerz
Aperçu
Description du fabricant
CASQUETTE LÉGÈRE 23367
- Le chapeau léger Skullerz® 8955 est un chapeau confortable et élégant avec une coquille ventilée résistante aux chocs pour une protection respirante contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et autres blessures mineures à la tête. À moins de 5oz // 135g (micro visière), cette casquette antichocs incroyablement légère offre un confort optimal sans compromettre la sécurité. Cette casquette antichocs s’attaque à deux grands défis auxquels les travailleurs font face sur le terrain : le poids et la chaleur. L’empiècement amovible pour casque antichocs est fait de polyéthylène haute densité (PEHD) léger, mais durable, avec une aération maximale pour une respirabilité qui dure toute la journée et qui ne compromet pas la protection. La doublure de l’empiècement est un coussinet en mousse EPP amovible, lavable et antimicrobien pour un confort, une protection et une circulation de l’air améliorés. Ce tampon aide également à empêcher la sueur de couler dans les yeux. Les évents dans l’insert et le tampon en mousse canalisent la chaleur loin de la tête et les canaux de refroidissement permettent une circulation d’air supplémentaire au-dessus du tampon.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature