Spécifications
Dimensions
- Dimensions(50
- TailleBord court
Détails
- CouleurBleu marine
- Gamme de produitsSkullerz
Aperçu
- Le chapeau léger Skullerz® 8965 avec éclairage à DEL est un chapeau confortable et élégant doté de lumières micro-DEL et d’une coquille ventilée résistante aux chocs pour une protection respirante contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et d’autres têtes mineures injuries.At moins de 5oz (135g), ce chapeau incroyablement léger offre un confort optimal sans compromettre la sécurité. Les lumières DEL à double action intégrées sous la visière émettent des lumières 44 pour une visibilité ultra lumineuse et mains libres dans l’obscurité sans lampes de poche ou phares encombrants. Les lampes de travail à DEL permettent un gros plan ou un éclairage à distance pour une visibilité là où vous en avez le plus besoin. Le temps de fonctionnement peut atteindre 11 heures avec l’utilisation de quatre piles au lithium-ion CR2032 (incluses). Cette casquette antichocs s’attaque à deux grands défis auxquels les travailleurs font face sur le terrain : le poids et la chaleur. L’insert amovible du capuchon antichocs est fait de polyéthylène haute densité (PEHD) léger, mais durable. La doublure de l’insert est un coussinet en mousse EPP amovible, lavable et antimicrobien.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation