Motion
23339
Casquette légère bleu marine à rebord long 8965 avec éclairage à DEL
N° D’ARTICLE MI11665918
N° MFR23339
Prix88.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casquette légère bleu marine à rebord long 8965 avec éclairage à DEL
N° D’ARTICLE MI11665918
N° MFR23339
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
Prix88.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    (80
  • Taille
    Long rebord

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Gamme de produits
    Skullerz

Aperçu

Description du fabricant
CASQUETTE LÉGÈRE 23339 AVEC DEL LI
  • Le chapeau léger Skullerz® 8965 avec éclairage à DEL est un chapeau confortable et élégant doté de lumières micro-DEL et d’une coquille ventilée résistante aux chocs pour une protection respirante contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et d’autres têtes mineures injuries.At moins de 5oz (135g), ce chapeau incroyablement léger offre un confort optimal sans compromettre la sécurité. Les lumières DEL à double action intégrées sous la visière émettent des lumières 44 pour une visibilité ultra lumineuse et mains libres dans l’obscurité sans lampes de poche ou phares encombrants. Les lampes de travail à DEL permettent un gros plan ou un éclairage à distance pour une visibilité là où vous en avez le plus besoin. Le temps de fonctionnement peut atteindre 11 heures avec l’utilisation de quatre piles au lithium-ion CR2032 (incluses). Cette casquette antichocs s’attaque à deux grands défis auxquels les travailleurs font face sur le terrain : le poids et la chaleur. L’insert amovible du capuchon antichocs est fait de polyéthylène haute densité (PEHD) léger, mais durable. La doublure de l’insert est un coussinet en mousse EPP amovible, lavable et antimicrobien.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté