Motion
60208
Visière de casque de sécurité antibuée transparente 8991
N° D’ARTICLE MI11665959
N° MFR60208
Prix51.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de casque de sécurité antibuée transparente 8991
N° D’ARTICLE MI11665959
N° MFR60208
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
Votre prix51.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Antibuée transparente
  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    Visière de casque de sécurité antibuée transparente 8991
  • Groupe et classe
    Protection de la tête et du visage
  • Comprend
    1 visière de casque de sécurité
  • Gamme de produits
    Skullerz
  • Série
    Accessoires pour casque de sécurité
  • CUP_NON
    720476602088

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE DE CASQUE DE SÉCURITÉ 60208
  • La visière de casque de sécurité Skullerz® 8991 est conçue pour augmenter la protection des yeux et du visage pour ceux qui utilisent un casque de sécurité Skullerz® (8974, 8974LED, 8975, 8975LED). La visière est dotée d’une lentille anti-UV z87 avec un antibuée permanent et d’une couche dure résistante aux égratignures testée jusqu’à EN166. COMPATIBLE AVEC LE CASQUE DE SÉCURITÉ Cette visière est conçue pour être un accessoire du casque de sécurité Skullerz® (8974, 8974LED, 8975, 8975LED). Utilisez le matériel de fixation inclus pour l’intégrer harmonieusement à un emplacement de montage dédié sur le casque de sécurité. CONCEPTION DES LENTILLES La lentille de la visière est dotée d’un antibuée permanent qui ne se lave pas et ne se frotte pas pour une vision claire, peu importe le travail. Elle est particulièrement utile pour ceux qui travaillent avec des masques antipoussière ou qui changent de température extrême. TESTÉ ET APPROUVÉ Cette visière de sécurité résistante aux chocs est testée selon les exigences optiques et la protection contre la formation de buée EN166 , la résistance aux rayures EN166 , la protection contre les chocs à grande vitesse ANSI Z87.1+ et les exigences optiques et la fragmentation balistique MIL-PRF-32432A , classe 1.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon