Motion
21885
Chandail à capuchon noir à l’avant 8373 XL Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666329
N° MFR21885
Prix66.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chandail à capuchon noir à l’avant 8373 XL Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666329
N° MFR21885
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
Prix66.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18.11 po
  • Taille
    XL
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Chandail à capuchon noir à l’avant 8373 XL Lime Type R Classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 chandail en molleton
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Chemises et chandails en molleton
  • CUP_NON
    720476218852

Aperçu

Description du fabricant
21885 TYPE R CLASSE 3 NOIR À CAPUCHON AVANT
  • Le chandail à capuchon à haute visibilité GloWear® 8373 est conforme aux normes de sécurité ANSI/ISEA 107-2015 Type R, Classe 3 et est conçu avec du molleton polaire 100 % polyester de haute qualité pour fournir de la visibilité et de la chaleur lors des journées froides. Ce chandail en molleton de sécurité est doté d’une poche de style pochette idéale pour réchauffer les mains et les ranger. Les sections inférieures avant et au poignet du chandail en molleton sont noires pour éviter un look sale là où cela compte le plus. La couleur jaune/lime contrastante à haute visibilité offre une visibilité ultime. Il y a un ruban réfléchissant argenté de 2 po conforme à la norme ANSI sur le torse, les épaules et les manches, ce qui en fait un excellent chandail à capuchon réfléchissant à porter lorsque la nuit tombe pour une visibilité efficace. Le capuchon à cordon coulissant et la bande de taille et les poignets élastiques en tricot gardent la chaleur à l’intérieur pour une chaleur toute la journée de travail. Les chandails en molleton à haute visibilité GloWear® sont parfaits pour les chantiers dans les zones à forte circulation comme la construction routière ou partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté