Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleS/M
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineIDN
- DescriptionGilet haute visibilité 8217BA S/M Lime Breakaway de classe 2
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 2
- CUP_NON720476215233
Aperçu
- La veste de sécurité haute visibilité 5 5-Point de classe 2 GloWear® 8217BA est fabriquée en maille de polyester durable et respirant conforme à la norme ANSI/ISEA et une conception détachable à 5 points, pour une visibilité maximale et une protection contre les risques de coincement dans l’équipement industriel en mouvement. Cette veste détachable à 5 points (épaules, côtés et avant) est conçue pour se détacher sans danger du corps en cas d’enchevêtrement mécanique. Le robuste et durable 100 % polyester offre une résistance dans des conditions de travail difficiles avec la robustesse nécessaire pour supporter un poids supplémentaire dans les poches cargo. Cette veste de sécurité haute visibilité est dotée de trois poches placées stratégiquement. La poche ouverte sur le dessus en bas à droite est conçue pour transporter des outils, des gants, des carnets de notes, etc. Deux poches intérieures, une en haut à gauche, rabat ouvert sur le dessus et une en bas à gauche Les autres caractéristiques comprennent une languette de microphone en haut à gauche et une bande réfléchissante conforme à la norme ANSI 2 pour une visibilité maximale, de jour comme de nuit.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation