Spécifications
Dimensions
- Longueur11.25 po
- TailleL/XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionGilet de sécurité haute visibilité à fixation pour outils Lime 8231TV L/XL - Type R Classe 2
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 2
- CUP_NON720476241751
Aperçu
- La veste de sécurité à sangle d’outils à haute visibilité GloWear® 8231TV - Type R Classe 2, certifiée double offre des options d’attache et de rangement polyvalentes pour le travail en hauteur. Conçu pour les outils d’attache de moins de 2lbs, ce gilet de sécurité est certifié double pour la conformité ANSI/ISEA 121 et ANSI/ISEA 107 . Contrairement aux autres gilets à haute visibilité portés sous les harnais de protection contre les chutes, ce gilet d’arpenteur est conçu pour être porté par-dessus le système. Cela permet une visibilité maximale des matériaux réfléchissants et haute visibilité, ainsi qu’un accès facile à plus de 20 points d’ancrage. POCHES ET ACCESSOIRES Cette veste sans manches à haute visibilité est dotée de cinq poches pour un rangement pratique et une fixation efficace des outils. Deux poches extérieures inférieures avec une poche droite divisée pour une meilleure organisation des outils plus petits. Deux poches rétractables sont conçues pour s’adapter aux longes rétractables. Les fentes latérales à anneau en D positionnées stratégiquement ont des fermetures à pression et des fentes pour réduire le froissement avec les anneaux en D de positionnement du harnais de protection contre les chutes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation