Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.33 po
- Longueur6.3 po
- TailleM
- Poids0.31 lb
- Largeur1.18 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineCHN
- DescriptionManchon de compression pour genou noir 601 M
- Groupe et classeSoutiens
- Gamme de produitsProFlex
- SérieEnveloppes et manches
- CUP_NON720476165538
Aperçu
- La douille à compression pour genou ProFlex® 601 offre un confort et un soutien respirants pour soulager la douleur au genou sur le chantier et ailleurs. Le manchon du genou comprime l’articulation pour améliorer l’inondation du sang et réduire l’enflure. Il offre également un soutien pour une meilleure sensation de stabilité articulaire. Augmentez la productivité en réduisant la douleur et en accélérant la récupération des blessures avec ce manchon de compression du genou. À la fois respirant et soutenant, le matériau de compression en tricot durable permet une pleine amplitude de mouvement pour un confort qui dure toute la journée. Le manchon de compression glisse facilement sur le genou, et une prise en silicone antidérapante sur l’extrémité supérieure assure qu’il reste en place pendant l’utilisation. Il est gris avec des accents noirs pour un port à profil bas. Si vous êtes entre deux tailles, descendez pour augmenter la compression et augmentez pour réduire la compression. Ce manchon de compression du genou est conçu pour les travailleurs, les athlètes ou toute personne ayant besoin de l’avantage de la compression. Chaque ensemble comprend deux manchons de compression pour les genoux.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation