Motion
02384667
M6x1.00 Metric Coarse D5 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Taper Chamfer, Right Hand Thread, 2-1/2" OAL, 6H
N° D’ARTICLE MI11666946
N° MFR02384667
Prix19.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M6x1.00 Metric Coarse D5 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Taper Chamfer, Right Hand Thread, 2-1/2" OAL, 6H
N° D’ARTICLE MI11666946
N° MFR02384667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D5
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
02384667 M6X1.00 MÉTRIQUES COARSE D5 4-FL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins coniques, également connus sous le nom de robinets de départ, ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.