Motion
02385961
Mèche pour machine à vis en acier à grande vitesse 5/16 po 135° cannelure en spirale, fini oxyde, coupe à droite, longueur de cannelure 1-5/8 po, OAL 2-13/16 po, pointe fendue, tige droite
N° D’ARTICLE MI11666967
N° MFR02385961
Prix7.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis en acier à grande vitesse 5/16 po 135° cannelure en spirale, fini oxyde, coupe à droite, longueur de cannelure 1-5/8 po, OAL 2-13/16 po, pointe fendue, tige droite
N° D’ARTICLE MI11666967
N° MFR02385961

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.3125 po
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    2-13/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Qualité de la mèche
    Service intensif
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Parallèle
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
02385961 5/16" 135 DEG; CANNELURE SPIRALÉE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux à faible teneur en carbone, en acier inoxydable et en fer
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon