Motion
02387595
9/16 à 1 po, pointe 118°, fini oxyde, ensemble de mèches à tige réduite en acier à haute vitesse; 8 pièces, pointe standard, OAL 6 po, tige Diam 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11666970
N° MFR02387595
Prix483.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9/16 à 1 po, pointe 118°, fini oxyde, ensemble de mèches à tige réduite en acier à haute vitesse; 8 pièces, pointe standard, OAL 6 po, tige Diam 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11666970
N° MFR02387595

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix483.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Nombre de pièces
    8
  • Type de point
    Standard
  • Code PSC
    5133

Aperçu

Description du fabricant
02387595 9/16 À 1 PO, 118 DEGRÉS; POINT,
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.