Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/16 po
- Angle inclus90 °
- Cercle inscrit3/4 po
- Taille d’insertion634
- Profondeur de coupe maximale1.25 mm
- Angle de décharge11
- Épaisseur3/16 po
Détails
- Processus de revêtementMCV
- Revêtement de finitionTiC/TiCN/TiN
- Insérer la mainNeutre
- Insérer la méthode de conservationPince
- Insérer le styleSPG
- Qualité du fabricantHC335
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5/C6
- RâteauPositif
- SérieKENDEX®
- FormeCarré
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.