Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre du trou0.0000 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit3/8 po
- Insérer la longueur0.3750 po
- Taille d’insertion322
- Classe ISOTPG 160308
- Longueur0.3750 po
- Profondeur de coupe maximale4.00 mm
- Angle de décharge11
- Épaisseur1/8 po
Détails
- brise-croustilles1
- Processus de revêtementMCV
- Direction de coupeNeutre
- Revêtement de finitionExclusif
- Insérer la mainNeutre
- Insérer la méthode de conservationPince
- Insérer le styleTPG
- Numéro de catalogue du fabricantTPG322
- Qualité du fabricantHC1150T
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielHC1150T
- RâteauPositif
- Angle de râteau0
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.