Motion
44838886
Diam 1/2 po, pas grossier, LOC 1 po, brute fraise carrée en bout en cobalt 4 cannelures fini TiCN, 3 po OAL, tige de diam 1/2 po, extrémité simple, coupe centrale, 30° et hélice
N° D’ARTICLE MI11667120
N° MFR44838886
Prix121.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/2 po, pas grossier, LOC 1 po, brute fraise carrée en bout en cobalt 4 cannelures fini TiCN, 3 po OAL, tige de diam 1/2 po, extrémité simple, coupe centrale, 30° et hélice
N° D’ARTICLE MI11667120
N° MFR44838886

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30.00
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de la tige
    -0.0001/-0.0005 po
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
44838886 1/2 PO DE DIAMÈTRE, PAS GROSSIER, 1 PO LOC,
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le carbonitride de titane (TiCN) est plus dur et plus résistant à l’usure que le TiN
  • Il est couramment utilisé sur l’acier inoxydable, la fonte et les alliages d’aluminium.