Motion
71206205
Perceuse à profiler en acier haute vitesse n° 3 118 - fini oxyde, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 3-3/4 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11667205
N° MFR71206205
Prix7.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à profiler en acier haute vitesse n° 3 118 - fini oxyde, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 3-3/4 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11667205
N° MFR71206205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2130 po
  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.2130 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
71206205 #3 118 DEG; ACIER HAUTE VITESSE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.