Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/4 po
- Diamètre de la pointe de forage7/64 po
- Angle inclus60
- Outil longNon
- Longueur totale2 po
- Taille commerciale#3
Détails
- Style d’aéronefNon
- Application de fraisageFraisage
- Direction de coupeMain droite
- Type de bord de coupeSimple
- Type de finDouble
- Revêtement de finitionLumineux
- Tête de coupe insérableNon
- MatérielAcier haute vitesse
- ConiqueNon
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.