Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe4 mm
- Taille d’insertion4
- Angle de plomb0 °
- Angle de décharge30 °
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le styleMGTN
- Direction de l’angle du plombNeutre
- Qualité du fabricantHT10
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC2
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.|Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.