Motion
87646667
Ensemble de broyeur à bout carré à plomberie brute 3/8 à 1 po, 4 cannelures - Revêtement TiAlN, cobalt, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11667387
N° MFR87646667
Prix405.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de broyeur à bout carré à plomberie brute 3/8 à 1 po, 4 cannelures - Revêtement TiAlN, cobalt, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11667387
N° MFR87646667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix405.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    1 po
  • Diamètre de l’usine
    3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    5
  • Type de présentation
    Fine
  • Type de robinetterie brute
    Robinetterie brute
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
PLOMBERIE BRUTE DE 87646667 3/8 À 1 PO, 4 CANNELURES
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
  • Le nitrure d’aluminium de titane (TiAlN) a une dureté et une température d’oxydation plus élevées que le TiN et le TiCN
  • Par conséquent, il est particulièrement avantageux pour les opérations à plus grande vitesse dans une variété d’applications d’usinage de l’acier.