Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête7/8 po
- Angle inclus82 °
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Matériau fraiséAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures1
- Code PSC5133
- Type de tigeDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.