Motion
DCLE34220GB  DEWALT 20V  CROSS LINE 2 SPOT

DEWALT
DCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LINE 2 SPOT

Trousse laser vert sans fil 20V MAX* Cross Line
N° D’ARTICLE MI11667542
N° MFRDCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LINE 2 SPOT
Prix1,169.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LINE 2 SPOT

Trousse laser vert sans fil 20V MAX* Cross Line
N° D’ARTICLE MI11667542
N° MFRDCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LINE 2 SPOT
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
Prix1,169.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Blocs-piles
  • Contenu
    Support de plafond suspendu, étui TSTAK®, carte cible, 2 - Laser ligne verte Spot
  • Poids
    9.92 lb

Détails

  • Précision
    à moins de 0.125 po par 100 pi
  • Tension de la batterie
    20
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Caractéristiques
    Fonction de mise à niveau automatique
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Fonctions
    Niveau
  • Pieds inclus
    Non
  • Matériel
    Plastique
  • Distance maximale couverte
    100 pi
  • Méthode de montage
    Mur
  • CUP_NON
    885911729758

Aperçu

Description du fabricant
DCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LINE 2 SPOT
  • PRÉCISION EXPERTE : Lectures précises à moins de 1/8 po à 30 pi et bouton de réglage fin pour une précision accrue
  • HAUTE POLYVALENCE ET COMPATIBILITÉ : Fonctionne avec les piles 20V MAX* et 12V MAX**
  • COMMANDE DE LIGNE PRO-NIVEAU : Mise en marche/arrêt de la ligne laser et du point laser individuels pour le contrôle des lignes/points et la prolongation des temps de fonctionnement lorsque cela est possible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté