Motion
COUPE-COUTEAU ANNULAIRE EN ACIER INOXYDABLE DWAC02032 1-3/8 PO X 2 PO

DEWALT
DWAC02032 1-3/8" X 2" HSS ANNULAR CUTTER

Coupe-câbles annulaires
N° D’ARTICLE MI11667560
N° MFRDWAC02032 1-3/8" X 2" HSS ANNULAR CUTTER
Prix220.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWAC02032 1-3/8" X 2" HSS ANNULAR CUTTER

Coupe-câbles annulaires
N° D’ARTICLE MI11667560
N° MFRDWAC02032 1-3/8" X 2" HSS ANNULAR CUTTER
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
Prix220.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    1 coupe-câble angulaire
  • Diamètre du coupe-câble
    2 po
  • Profondeur de coupe
    2 po
  • Longueur totale
    2 po

Détails

  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Boîtier inclus
    Non
  • Comp.
    DWAC02000
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes et gants de sécurité
  • Bord réaffûtable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-COUTEAU ANNULAIRE EN ACIER INOXYDABLE DWAC02032 1-3/8 PO X 2 PO
  • Construction durable - Fabriqué en acier haute vitesse pour la durabilité et la durée de vie
  • Coupe rapide, efficace et lisse - Les dents de précision réduisent les vibrations, coupent rapidement et coupent proprement
  • Conçu pour une éjection optimale rapide des copeaux - La géométrie optimisée des cannelures permet l’expulsion des copeaux du trou lors du perçage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté