Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre de la lame14 po
- Épaisseur de la lame0.125 po
- Contenu1 lame
- Poids de l’outil4.18 lb
Détails
- Matériau de la lameDiamant
- À utiliser surBéton / Bloc / Brique
- Rpm max.5400
- Type de janteSegmenté
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
Aperçu
- Optimisé pour couper une large gamme de matériaux. Conçu pour couper le béton, la brique et les blocs avec des segments de diamant fritté*.
- Conçu pour travailler rapidement. Améliorez la productivité en retirant rapidement le matériau de la zone de coupe.
- Coupes droites de haute qualité. Obtenez des coupes droites et une déflexion minimale avec un noyau en acier haute résistance.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation