Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre de la lame14 po
- Épaisseur de la lame0.125 po
- Contenu1 lame
- Poids de l’outil4.18 lb
Détails
- Matériau de la lameDiamant
- À utiliser surBéton / Bloc / Brique
- Rpm max.5400
- Type de janteSegmenté
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
Aperçu
- Conçu pour une durée de vie jusqu’à 5X plus longue**. Remplacez les roues moins souvent par des segments soudés au laser contenant 20 % plus de diamants*.
- Des coupes rapides pour une efficacité améliorée. Coupez rapidement le béton dur avec une conception de lame à flèche brevetée.
- Offre des coupes droites et profondes. Coupé en profondeur avec des évents aérodynamiques qui gardent le noyau en acier à alliage élevé au frais.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation