Motion
DW47434

DEWALT
DW47434

Lame diamantée segmentée en béton renforcé XP4
N° D’ARTICLE MI11667579
N° MFRDW47434
Prix286.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW47434

Lame diamantée segmentée en béton renforcé XP4
N° D’ARTICLE MI11667579
N° MFRDW47434
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
Votre prix286.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    14 po
  • Épaisseur de la lame
    0.125 po
  • Contenu
    1 lame
  • Poids de l’outil
    4.18 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Diamant
  • À utiliser sur
    Béton / Bloc / Brique
  • Rpm max.
    5400
  • Type de jante
    Segmenté
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel

Aperçu

Description du fabricant
DW47434 14IN SEGMENTÉ XP4 RENFORCÉ CO
  • Conçu pour une durée de vie plus longue**, coupe des matériaux durs. Résiste aux exigences du béton armé et de la brique dure avec des segments soudés au laser remplis de 20 % plus de diamants*.
  • Des coupes rapides dans les applications difficiles. Coupez rapidement le béton dur avec une conception de lame à flèche brevetée.
  • Offre des coupes droites et profondes. Coupé en profondeur avec des évents aérodynamiques qui gardent le noyau en acier à alliage élevé au frais.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté