Motion
DCMW220W2

DEWALT
DCMW220W2

2X20V MAX.* 20 po Tondeuse sans fil sans balais
N° D’ARTICLE MI11667603
N° MFRDCMW220W2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCMW220W2

2X20V MAX.* 20 po Tondeuse sans fil sans balais
N° D’ARTICLE MI11667603
N° MFRDCMW220W2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) goulotte d’herbe, (1) sac collecteur de tondeuse, (1) clé de sécurité, (2) piles au lithium-ion DCB208 8.0Ah 20V MAX.*, DCMW220P2 2X20V MAX.* 20 po DEWALT Tondeuse, deux chargeurs standard DCB112
  • Largeur de coupe
    20 po
  • Largeur du pont
    20 po
  • Réglage de la hauteur
    Oui

Détails

  • Capacité de la batterie
    8000 mAh
  • Temps de charge de la batterie
    1 heure
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Certifié CSA
    Non
  • Orientation de décharge
    Côté
  • Type de lecteur
    Pousser
  • Homologué ETL
    Non
  • Comprend
    Trousse de sacs
  • Capacité de déchiquetage
    Oui
  • Nombre de piles
    2
  • Source d’alimentation
    Sans fil - Électrique
  • Type de produit
    Tondeuse à gazon
  • Rechargeable
    Oui
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes et gants de sécurité
  • Homologué UL
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
DCMW220W2 2X20V TONDEUSE 8.0 Ah
  • SORTIE HAUTE PUISSANCE : Améliorez la productivité grâce au puissant moteur sans balais et aux batteries (2) 20V MAX*
  • POLYVALENCE OPTIMALE : choix idéal pour le déchiquetage, l’ensachage et la décharge arrière
  • CONÇU POUR DES TRAVAUX LOURDS CONSTANTS avec un plateau de coupe en métal durable de 20 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon