Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur5.2 po
- Poids de l’outil2 lb
Détails
- Tension de la batterie12
- Boîtier inclusOui
- Chargeur inclusOui
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Taux d’impact3250 impacts par minute
- MatérielPlastique
- Rpm max.2850
- Couple maximal400 pi-lb
- Nombre de piles requises1
- Source d’alimentationÉlectrique
- Type de commutateurInterrupteur à bascule avant/arrière
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911751735
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- Couple de serrage MAX de 250 pi-lb et couple de décrochage max de 400 pi-lb pour une utilisation dans une grande variété d’applications automobiles
- La taille compacte permet d’accéder aux endroits restreints
- Les boîtiers en nylon chargé de verre résistent aux effets des produits chimiques et solvants automobiles agressifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire