Spécifications
Détails
- Matériau de la lameAcier haute vitesse
- Comp.DEWALT
- Quantité du colis4
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
Aperçu
- Compatible uniquement avec la tête de filière de tuyau DCE700 60V MAX* de taille correspondante
- Chaque ensemble de matrices répertorié est livré avec 4 matrices en acier haute vitesse
- Fabriqué par DEWALT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire