Spécifications
Dimensions
- Contenu(1) Chargeur rapide de DCB118 8 A, (1) Batterie DCB205 20V MAX* XR® 5.0Ah , (1) Scie sauteuse DCS334 20V MAX* XR® , (1) Toupie compacte sans balais sans fil DCW600 20V MAX* XR®
Détails
- Piles incluses1
- Tension de la batterie20
- Changement de lameSans clé
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusOui
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Source d’alimentationÉlectrique
- Outils inclus2
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911734905
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- DCW600 : CORRESPONDEZ LA VITESSE du routeur à celle de l’application grâce au cadran à vitesse variable
- DCW600 : Réglages de hauteur RAPIDES ET FACILES avec bague de réglage de profondeur
- DCW600 : Réglages de hauteur RAPIDES ET FACILES avec bague de réglage de profondeur
- DCW600 : LE MOTEUR RALENTIT FASTER avec le frein électronique après l’arrêt de l’appareil
- DCS334 : ACCEPTE LES LAMES DE SCIE T-SHANK JIG pour une tenue optimale et des résultats professionnels
- DCS334 : Le voyant DEL BRILLANT aide à illuminer les surfaces de travail faiblement éclairées
- DCB118 : Chargeur rapide de 8 A pour 2X le taux de charge (vs DCB115)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire