Motion
DCK203P1 20V XR MAX. 2-KIT (BROYEUR/MATRICE G

DEWALT
DCK203P1 20V MAX XR 2-KIT (GRINDER/DIE G

20V MAX* XR(R) Trousse de meuleuse 2-Tool sans balais sans fil
N° D’ARTICLE MI11667687
N° MFRDCK203P1 20V MAX XR 2-KIT (GRINDER/DIE G
Prix642.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCK203P1 20V MAX XR 2-KIT (GRINDER/DIE G

20V MAX* XR(R) Trousse de meuleuse 2-Tool sans balais sans fil
N° D’ARTICLE MI11667687
N° MFRDCK203P1 20V MAX XR 2-KIT (GRINDER/DIE G
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
Prix642.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) Chargeur rapide de DCB118 8 A, (1) Pile DCB205 20V MAX* XR 5Ah , (1) DCG426 20V MAX* XR 1-1/2 po Meuleuse sans fil à vitesse variable, (1) DCG413 20V MAX* XR 4.5 po Petite meuleuse d’angle à interrupteur à palette avec frein de recul

Détails

  • Piles incluses
    1
  • Tension de la batterie
    20
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Outils inclus
    2
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911735018
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCK203P1 20V XR MAX. 2-KIT (BROYEUR/MATRICE G
  • DCG413 : Le frein à effet de rebond arrête la roue en 2 secondes ou moins en moyenne
  • DCG413 : Sécurité - La gâchette à deux étapes nécessite deux actions pour activer l'outil
  • DCG413 : Longue durée de vie de l'outil avec moteur sans balai
  • DCG426 : Vitesse de commande de l'outil avec interrupteur à bascule à vitesse variable et interrupteur de fin de course à vitesse variable
  • DCB118 : Chargeur rapide de 8 A pour 2X le taux de charge (vs DCB115)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon