Motion
DCK300P1

DEWALT
DCK300P1

20V MAX* XR Trousse de travail du bois sans balais sans fil 3-Tool
N° D’ARTICLE MI11667691
N° MFRDCK300P1
Prix616.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCK300P1

20V MAX* XR Trousse de travail du bois sans balais sans fil 3-Tool
N° D’ARTICLE MI11667691
N° MFRDCK300P1
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
Prix616.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) Chargeur DCB118 , (1) Batterie au lithium-ion DCB205 20V MAX* XR® 5.0Ah , (1) Scie sauteuse sans balais DCS334 20V MAX* XR® , (1) Outil polyvalent oscillant à 3 vitesses sans balais DCS356 20V MAX* XR® , (1) Outil sans balais DCW210 20V MAX* XR® 5 po Ponceuse orbitale aléatoire

Détails

  • Piles incluses
    1
  • Tension de la batterie
    20
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Outils inclus
    3
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911734929
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCK300P1 20V MAX XR 3-KIT DE MENUISERIE
  • DCS356 - Contrôle supplémentaire avec trois vitesses
  • DCW210 - Permet à l’utilisateur de se rapprocher des surfaces de travail pour un ponçage précis avec une hauteur à profil bas
  • DCW210 - Associez la vitesse à l'application avec la commande de vitesse variable (de 8,000 à 12,000 opm)
  • Performance efficace pour une durée de fonctionnement plus longue avec moteur sans balai
  • Exemple : 20V MAX; la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts; la tension nominale est de 18 volts

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté