Motion
LXHT90708
Clé à tuyau - 8 po OAL, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11667928
N° MFRLXHT90708
Prix30.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 8 po OAL, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11667928
N° MFRLXHT90708
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
Prix30.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du tuyau
    2 po
  • Diamètre minimum du tuyau
    0 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Type de mâchoire
    Large
  • Matériel
    Aluminium
  • Capacité d’ouverture maximale
    2 po
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel
  • CUP_NON
    885911688352
  • Garantie
    Garantie à vie limitée
  • Matériau de la clé
    Fonte
  • Type de clé
    Tuyau

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU EN FONTE LXHT90708 8IN
  • Capacité de couple élevée pour un rendement élevé
  • Mordure sûre : mâchoire large avec profil de dent optimisé conçu pour une morsure sûre
  • Conception à poutre en I en fonte robuste et dents de mâchoire durcies