Motion
00027102

Made in USA
00027102

60' Long. x 48" Large. x 2" Épaisseur Polyester Filtre à air Rouleau média MERV 8, 89% Efficacité d'arrêt, Débit d'air max. 500 FPM, Résistant à l'entrée de 0.21" wpg, Résistant final de 1" wpg, 30 à 35% Efficacité de capture de particules, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668651
N° MFR00027102
Prix513.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00027102

60' Long. x 48" Large. x 2" Épaisseur Polyester Filtre à air Rouleau média MERV 8, 89% Efficacité d'arrêt, Débit d'air max. 500 FPM, Résistant à l'entrée de 0.21" wpg, Résistant final de 1" wpg, 30 à 35% Efficacité de capture de particules, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668651
N° MFR00027102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix513.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Diamètre du rouleau
    36 po
  • Épaisseur
    2 po
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Arrestance
    89
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    112
  • Résistance initiale à pi/min
    0.210 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    8
  • Efficacité des particules
    30-35
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
00027102 00027102 48"X60' PSF 2DT PERSONNALISÉ
  • Adhésif