Motion
00027573

Made in USA
00027573

18 x 25 x 1 po, MERV 10, 55% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max., 1,175 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668666
N° MFR00027573
Prix13.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00027573

18 x 25 x 1 po, MERV 10, 55% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max., 1,175 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668666
N° MFR00027573

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    17-1/2 po
  • Largeur réelle
    24-1/2 po
  • Cote MERV
    10
  • Hauteur totale nominale
    18 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1175
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    55
  • Plis par pied carré
    15
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
00027573 00027573 18X25X1 HI-CAP MDL40 P