Motion
00027771

Made in USA
00027771

24 x 24 x 4 po, MERV 11, 60 à 65% Efficacité, Papier en microfibre de verre plissé sans fil, Cadre de panneau de boissons, 500 pi/min max., 2,000 pi3/min, Grande capacité, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668680
N° MFR00027771
Prix153.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00027771

24 x 24 x 4 po, MERV 11, 60 à 65% Efficacité, Papier en microfibre de verre plissé sans fil, Cadre de panneau de boissons, 500 pi/min max., 2,000 pi3/min, Grande capacité, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668680
N° MFR00027771

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix153.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    23-3/8 po, 23.380 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po, 23.380 po
  • Cote MERV
    11
  • Hauteur totale nominale
    24 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    2000
  • Type de filtre
    Sans fil plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1.5 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.53 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Papier en microfibre de verre
  • Profondeur totale nominale
    4 po
  • Efficacité de la capture des particules
    60-65
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
00027771 00027771 24X24X4 65 % MINI PLATS
  • Mini plis