Motion
00075572

Made in USA
00075572

Vanne à pointeau hydraulique - 500 °F, métal
N° D’ARTICLE MI11668898
N° MFR00075572
Prix121.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00075572

Vanne à pointeau hydraulique - 500 °F, métal
N° D’ARTICLE MI11668898
N° MFR00075572

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille du filetage
    3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Métal
  • Type de clapet antiretour
    Aiguille
  • Connexions d’extrémité
    FNPT x FNPT
  • Matériel
    Alliage
  • Qualité du matériel
    416, 1045
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de service maximale
    10,000.00 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Style
    En ligne
  • Type
    Siège rigide

Aperçu

Description du fabricant
00075572 00075572 3/8 PO FXF ALLOY HARD SE