Motion
00077958

Made in USA
00077958

Diam de 3/4 po, perceuse de 3/4 po, OAL de 4-1/8 po, boulon conique en acier de qualité 5 pour béton, finition plaquée zinc, tête hexagonale, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI11668936
N° MFR00077958
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00077958

Diam de 3/4 po, perceuse de 3/4 po, OAL de 4-1/8 po, boulon conique en acier de qualité 5 pour béton, finition plaquée zinc, tête hexagonale, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI11668936
N° MFR00077958
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Taille de la mèche
    3/4 po
  • Intégration minimale
    3-3/8 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Type
    Boulon conique

Aperçu

Description du fabricant
00077958 00077958 BOULON À BOUTONS 3/4 X 4 1/8
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les ancrages à béton à boulon conique sont des ancrages résistants aux vibrations utilisés dans le béton
  • Ils sont dotés d’un écrou d’expansion qui permet à l’ancrage de s’insérer dans des trous sans fond et de taille différente.