Motion
00081679

Made in USA
00081679

2 po de largeur x 48 po OAL, grain 40 , courroie abrasive en alumine de zircone; endos en toile de zircone, grossière, enduit, X lourd
N° D’ARTICLE MI11668954
N° MFR00081679
Prix5.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00081679

2 po de largeur x 48 po OAL, grain 40 , courroie abrasive en alumine de zircone; endos en toile de zircone, grossière, enduit, X lourd
N° D’ARTICLE MI11668954
N° MFR00081679

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40

Aperçu

Description du fabricant
00081679 00081679 2 X 48 40 GRIT ZIRCONI
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables.